水本機械製作所
銅チェーン30m 線径2.5mm
熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。
用途
装飾用チェーンの他、絶縁施工に対する適応性をもつ
トラスコ品番
849-0342
材質/仕上
銅/バレル研磨仕上げ
質量(kg)
4
チェーン線径(Φmm)
2.5
内長P(mm)
14
内幅W(mm)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10237632
CU-2.5
30
2.5
0.13
¥
72,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください