曜日別特売

銅チェーン30m 線径各種

銅チェーン30m 線径各種 - 水本機械製作所

熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。

用途装飾用チェーンの他、絶縁施工に対する適応性をもつ材質/仕上銅/バレル研磨仕上げ長さ(m)30内容量1個
全8種類を絞り込む
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
内長P(mm)
内幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10237648CU-22.00.06123.5
60,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
10237657CU-33.00.20245.0
84,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
10237666CU-44.00.29306.5
135,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
10237675CU-55.00.54338.5
210,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
10237684CU-66.00.643610.0
303,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10237693CU-77.00.783711.0
420,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10237702CU-88.01.183812.0
564,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10237718CU-99.01.473913.0
723,000
699,800
769,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする