マリック ST締付打掛 70mm

マリック ST締付打掛 70mm - MK(丸喜金属本社)マリック ST締付打掛 70mm - MK(丸喜金属本社)
(1件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:ミガキ付属品ステン皿木ネジ 3.5×20トラスコ品番811-0849寸法(mm)70質量(g)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10237797S-480-70
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10237797
2023-12-11
用途: 庭の扉を固定
その他業種

庭の入り口の扉がガタついてきたので、この商品で固定しました。非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする