開戸引き込み装置 エコキャッチ 右開き用 シルバー

開戸引き込み装置 エコキャッチ 右開き用 シルバー - ダイケン
(2件のレビュー)

扉がゆっくり閉まるので、衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。
扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。
約5分の簡単施工です。
左右勝手の組み替え変更が可能です。
装置取付後約1kgfの開扉力で開閉が可能です。
引き込み機能OFFの操作が可能です。

用途室内用開戸専用トラスコ品番848-9896セット内容本体装置:1個、キャッチ部品:1個、ねじ類:1袋材質本体装置:スチール、樹脂、キャッチ部品:ダイカスト、樹脂、本体カバー、キャッチカバー:樹脂シルバー色、ねじ類:スチール質量(kg)12~30使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体装置】136×46×33、【キャッチ部】184×20×16アズワン品番64-8498-62内容量1個
注意
※戸当り、上枠、扉などの寸法に制限があります。
※屋外、浴室不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10238375ECR-30RS
6,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10238375
2021-02-23
用途: ドアを閉めた時また窓からの風で閉まった時。

築35年の合板建具で曇り硝子の明かり取り付きドアです。開閉時(特に閉める時)バシャンと硝子の音が響きうるさかったです。この商品を取り付けたら、ドアノブのキャッチ音のカチャになりました。また商品紹介の写真エコキャッチ右開き用見て注文して届きましたが、取付説明書でこのドアは左開きと分かりました。(写真が違う)でも左右兼用だったので無事取り付ける事が出来ました。「グットデザイン」開発者に感謝です。

1が参考にしています
対象商品 : 10238375
2021-01-04
用途: 自営業のトイレ用ドアに使用
サービス業

右用、左用、何方も商品が同じで本体のチャッチ車止めを上下に変えるだけでした。
それで金額が違うのでした。説明を丁寧にしていただいていたら左右用を別々に購入しないでよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする