ライフハード
カリブ戸当 アンバー
材質
亜鉛ダイカストゴム黒
セット内容
5.8×50mm木ネジ・C8×50mmオールアンカー
トラスコ品番
848-9975
高さ(mm)
45
質量(g)
120
太さ(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10238454
HD-15MU
45
25
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません