ダイケン
5号 ゴム付き戸当り ステンレス
車輪をゴムで受ける事で車輪の傷を防止します。
用途
ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います
仕様
左右ゴム付き
トラスコ品番
498-3211
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
520
適合レール
5号
内容量
1個
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10239145
5S-CSQ
¥
7,120
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください