ダイケン
5号ステンレスドアハンガー用ボルトタイプガイドローラ
直接ボルトで固定するガイドローラです。
用途
主に鉄製扉に用いる振れ止めです
仕様
ステンレスM16ボルト、ボルト止め式
トラスコ品番
498-3220
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
400
寸法H(mm)
137
適合レール
5号
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10239188
5S-GRB
¥
8,420
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください