ダイケン
5号ステンレスドアハンガー用天井継受下
組み付けにはM16皿ボルトを使用。
取り付けピッチは、450~500mmが標準となります。
用途
天井継受一連の下部分
トラスコ品番
498-3289
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
2
穴径(Φmm)
19.5
寸法A(mm)
110
寸法F(mm)
25
寸法E(mm)
130
寸法B(mm)
82
板厚(mm)
6
適合レール
5号
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10239233
5S-TBOX
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください