アルミドアハンガー SD7ブラケット付複車

アルミドアハンガー SD7ブラケット付複車 - ダイケンアルミドアハンガー SD7ブラケット付複車 - ダイケン
(16件のレビュー)

樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。
扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。

用途木製建具引戸耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量)付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本トラスコ品番849-6932材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ吊車複車内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10240292SD7-4WB
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10240292
2025-01-28
用途: 吊り引き戸のブラケット交換
その他業種

築35年、自宅の吊り引き戸のブラケットと樹脂製の車輪が摩耗取替えで購入。ホームセンターや設備部品専門店でも代替品は、みつかりませんでした。レビューで同じ苦労された事例を知り私が求めていた商品と同じであることを知り大いに参考になりました。ただ専用スパナーの使い方で考えさせられました。簡単で良いから使用方法の説明があればと思いました。

対象商品 : 10240292
2024-05-29
用途: 自宅の吊り引き戸のブラケットの交換
その他業種

某住宅メーカー施行の注文住宅で、吊り引き戸のブラケットと滑車も破損したので、付け替えに2個を購入。
25年経過しており、メーカーに問い合わせ、現場を見てもらいましたが、ブラケット/滑車の品番はすでになく、代替品も製造されていないとのことでした。
破損ブラケットや滑車の各サイズの計測して、適合しそうな商品をネットで探したところ、唯一、当該ブラケット/滑車を発掘できました。取り付けは、ドライバーとキリのみで、簡単でした。高さ調整ねじも軽く指で回せるので、引き戸は容易に水平に決められました。既存レールに合致し、滑らかに開閉できています。

1が参考にしています
対象商品 : 10240292
2023-06-09
用途: 廃番品の代替

建具の加工は必要だったが、丸ごと取替えなくて済んだので助かりました。

対象商品 : 10240292
2022-12-05
用途: 松下電工の吊り引き戸の交換ブラケットに利用しました。

安価で、作業性が良く、良い商品です!専用工具が必要なのが少し将来不安ですが?

対象商品 : 10240292
2021-11-09
用途: クローゼットの車輪の取り替え
製造業

サイズがなかなか見つからず助かりました。さらに安くて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 10240292
2020-12-26
用途: 間仕切り開閉時
松井歯研製造業

軸受けがベアリング入りの為、開閉作業がスムース且つ快適になり、
満足しています。

対象商品 : 10240292
2020-12-23
用途: 台所の入り口のドアの吊り具の交換

2x4住宅の新築時に取り付けていた吊り具が壊れましたので、交換で購入しました。
以前から設置されていた物にはベアリングが入っていなかったのか、交換したら動きがスムースで止まるまでの慣性が大きくなった感じです。扉自身の重さが重いの為か、少し擦れるような音がしています。 再度レールからのクリアランスを調整して具合を確認します。
取り外し時に使うブラケットが在るような図面を見ていましたが部品購入では付属していませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 10240292
2018-12-16
用途: 建具取付時
株式会社サンユニオン建設業・工事業

レール取付後、差し込んで釣り込みましたが、門段なく作業できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする