マテハンMTH2 ツール複車

マテハンMTH2 ツール複車 - ダイケン

バランサーが吊れるプレートタイプです。

用途製品の移動、コードやホースの吊下げ、製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに仕様【走行可能距離】使用荷重15(kg/個)で10万m、使用荷重5(kg/個)で100万mトラスコ品番498-3785材質本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金直径(Φmm)【戸車】38質量(g)250適合レールMTH2-HRおよび2HR耐荷重(kg/個)25吊車複車内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10240432MTH2-4WHTU
3,330
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする