ニッサチェイン
ステンレスワイヤーロープ0.81mm×200M
ステンレス製で耐食性に優れています。
リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途
転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品
トラスコ品番
849-0441
全長(m)
200
線径d(Φmm)
0.81
使用荷重(kN)
0.05
内容量
1巻(200m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロープ径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10895377
R-SY2008
0.81
ステンレス(SUS304)
¥
28,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,150
/
税込
¥
2,365
離島
1
お送りできません