ニッサチェイン
ステンレスワイヤーロープ3.0mm×100M
ステンレス製で耐食性に優れています。
リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途
転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品
トラスコ品番
849-0447
質量(kg)
4
全長(m)
100
線径d(Φmm)
3.0
使用荷重(kN)
2.45
内容量
1巻(100m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロープ径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10892744
R-SY2030
3
ステンレス(SUS304)
¥
33,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません