ニッサチェイン
ニッケルスプリングスナップ 56mm
安価なスナップです。
用途
チェインの先端金具、連結金具
トラスコ品番
849-2131
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
質量(g)
14
種類
スイベルスナップ
寸法A(mm)
56.0
寸法B(mm)
6.0
寸法C(mm)
15.0
仕上
ニッケル
使用荷重(kN)
0.04
内容量
1セット(5パック)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10688834
P645
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません