ニッサチェイン
ニッケル回転カン 15mm (2個入)
本体が回転しチェインやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途
チェインやワイヤーロープのより戻し金具
トラスコ品番
849-2119
質量(g)
12
寸法A(mm)
15.0
寸法B(mm)
2.1
内容量
1セット(5個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kN)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10688843
P183
0.07
真鍮(YBsC2)/ニッケルメッキ
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,150
/
税込
¥
2,365
離島
1
お送りできません