ニッサチェイン
ニッケル甲丸スナップ
安価なスナップです。
用途
チェインの先端金具、連結金具
種類
スナップフック
仕上
ニッケル
内容量
1セット(5個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法A(mm)
寸法C(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10688886
P628
鉄(SWRM)
42.0
8.0
0.05
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10688877
P630
鉄(SWRM)
37.0
7.0
0.03
¥
650
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10688852
P634
真鍮(C2700W)
17.0
2.5
0.01
¥
600
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。