ニッサチェイン
鉄ユニクロ パイプ用フックL型 (6個入)
パイプ用フックでパイプと同方向にフックが出るタイプです。
材質
鉄(SWRM)
種類
Sカン
線径(Φmm)
2.5
仕上
ユニクロ
使用荷重(kN)
0.01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10688895
P155
1セット(5個)
36.7
21.6
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10688904
P154
1セット(5袋)
46.4
29.7
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。