MK(丸喜金属本社)
マリック パンチブルック 回転式
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
滑車としてお使い下さい。
回転式でご使用頂きやすいです。
用途
滑車としてお使いください
材質(本体)
SUS304
種類
滑車
表面処理(本体)
鏡面磨
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10240588
S-825-20
20
811-0865
57
16
20
¥
5,120
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10240597
S-825-25
25
811-0866
78.5
23
25
¥
7,370
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10240606
S-825-32
32
811-0867
91
26
32
¥
9,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10240615
S-825-38
38
811-0868
100
27
38
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10240624
S-825-50
50
811-0869
124
29
50
¥
16,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください