曜日別特売

アルック サカナ ブルー

アルック サカナ ブルー - 水本機械製作所アルック サカナ ブルー - 水本機械製作所

軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。

用途アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい材質アルミ軽合金種類リンク表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ表面処理(本体)アルマイト材質(二重リンク)内容量1個
注意
※予告なしに色などを変更する場合がありますので、ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10240694ARE-6B849-06651571635
580
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
10240703ARE-8B849-06673596847
640
499
549(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする