水本機械製作所
アルック ホネ ブラック
軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。
用途
アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい
材質/仕上
本体:アルミ軽合金・二重リンク:鉄(ニッケルメッキ)/アルマイト仕上げ
材質(本体)
アルミ軽合金
種類
リンク
表面処理
(二重リンク)ニッケルメッキ
表面処理(本体)
アルマイト
材質(二重リンク)
鉄
内容量
1個
注意
※予告なしに色などを変更する場合がありますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10240798
ARG-6BK
849-0671
16
65
6
41
¥
580
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10240807
ARG-8BK
849-0673
37
88
8
55
¥
640
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください