水本機械製作所
ステンレス Cリンク 内長各種
2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類
リンク
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10240886
MC-4
27
4
8
0.15
¥
410
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10240895
MC-5
33
5
11
0.20
¥
560
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10240904
MC-6
36
6
14
0.29
¥
680
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10240913
MC-8
38
8
12
0.49
¥
890
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
10240922
MC-9
39
9
15
0.98
¥
1,030
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10240938
MC-11
45
11
18
1.47
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10240947
MC-13
53
13
19
1.96
¥
1,720
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください