ステンレス Cリンク 内長各種

ステンレス Cリンク 内長各種 - 水本機械製作所

2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク表面処理(本体)バレル研磨内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法D(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10240886MC-427480.15
410
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
10240895MC-5335110.20
560
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
10240904MC-6366140.29
680
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
10240913MC-8388120.49
890
639
703(税込)
翌々日出荷
10240922MC-9399150.98
1,030
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
10240938MC-114511181.47
1,410
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10240947MC-135313191.96
1,720
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする