曜日別特売

ステンレス DCリングキャッチ

ステンレス DCリングキャッチ - 水本機械製作所ステンレス DCリングキャッチ - 水本機械製作所

スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げタイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10240956DC-5428.555.411.5
1,430
1,198
1,318(税込)
当日出荷
10240965DC-6499.566.513.5
1,560
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする