曜日別特売

ステンレス Dリンク 線径3mm内幅20mm

ステンレス Dリンク 線径3mm内幅20mm - 水本機械製作所
(1件のレビュー)

溶接付です。

用途かばんや衣類等の金具としてトラスコ品番849-2342材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4種類リンク寸法A(mm)20寸法D(mm)3寸法B(mm)17表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10241035RD-3-20
200
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10241035
2022-01-28
用途: 屋外使用に
その他業種

普通のDリンク(Dカン・Dリング)はスチールにメッキなので屋外使用の場合錆が発生します。
こちらはステンレスのため屋外で使用しても錆無いので濡れる場所などにも使えます。溶接されているのでテープ抜けもありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする