水本機械製作所
ステンレス Dリンク 線径4mm内幅35mm
溶接付です。
用途
かばんや衣類等の金具として
トラスコ品番
849-2347
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
12
種類
リンク
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
32
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10241087
RD-4-35
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください