水本機械製作所
ステンレス Dリンク 線径6mm内幅50mm
溶接付です。
用途
かばんや衣類等の金具として
トラスコ品番
849-2355
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
43
種類
リンク
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
47
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10241166
RD-6-50
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください