曜日別特売

ステンレス Dリンク 線径6mm内幅55mm

ステンレス Dリンク 線径6mm内幅55mm - 水本機械製作所

溶接付です。

用途かばんや衣類等の金具としてトラスコ品番849-2356材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)46種類リンク寸法A(mm)55寸法D(mm)6寸法B(mm)52表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10241175RD-6-55
1,070
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする