水本機械製作所
ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び14mm
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番
849-2491
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)
440
寸法L(mm)
56
ねじ径
M16
寸法d(mm)
36
寸法t(mm)
14
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
24
使用荷重(kN)
11.76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10241193
SB-14
¥
15,120
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください