水本機械製作所
ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び16mm
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番
849-2492
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)
640
寸法L(mm)
64
ねじ径
M18
寸法d(mm)
40
寸法t(mm)
16
寸法D(mm)
19
寸法B(mm)
26
使用荷重(kN)
14.70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10241202
SB-16
¥
17,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください