水本機械製作所
ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び10mm
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ねじ込みタイプのシャックルです。
JIS型です。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-2572
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)
134
寸法L(mm)
40
ねじ径
M12
寸法d(mm)
25
寸法t(mm)
10
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
17
使用荷重(kN)
5.88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10241254
SC-10
¥
7,560
¥
5,595
¥
6,155
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください