曜日別特売

ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び6mm

ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び6mm - 水本機械製作所

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ねじ込みタイプのシャックルです。
JIS型です。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2594材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)40寸法L(mm)24ねじ径M8寸法d(mm)17寸法t(mm)6寸法D(mm)8寸法B(mm)11使用荷重(kN)1.96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10241288SC-6
5,040
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする