水本機械製作所
ステンレス L型フック
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
種類
スナップフック
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10241367
L-6
63
61
9
11
6
¥
1,370
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10241376
L-8
81
81
11
18
8
¥
1,940
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10241342
L-10
102
102
15
22
10
¥
2,730
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
10241358
L-12
124
120
18
26
12
¥
4,720
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください