曜日別特売

ステンレス OPMMリング

ステンレス OPMMリング - 水本機械製作所ステンレス OPMMリング - 水本機械製作所

連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)電解研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B2(mm)
寸法B1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10241385OP-10701012.52230
9,880
6,498
7,148(税込)
当日出荷
10241394OP-13841315.527.534
14,690
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする