曜日別特売

ステンレス O型フック 線径10mm長さ61mm

ステンレス O型フック 線径10mm長さ61mm - 水本機械製作所

シンプルな形状のフックです。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用しますトラスコ品番849-1962材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)103種類スナップフック寸法L(mm)61寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)24寸法R(mm)7.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10241403MO-10
2,250
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする