水本機械製作所
ステンレス O型フック 線径3mm長さ22mm
シンプルな形状のフックです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します
トラスコ品番
849-1965
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
3
種類
スナップフック
寸法L(mm)
22
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
3
寸法W(mm)
8
寸法R(mm)
2.5
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10241412
MO-3
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください