水本機械製作所
ステンレス O型フック(ロープ用)線径2.5mm長さ18mm
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します
トラスコ品番
849-1963
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
2
種類
スナップフック
寸法L(mm)
18
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
2.5
寸法W(mm)
6.5
寸法R(mm)
2.5
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10241464
MO-2.5R
¥
420
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください