曜日別特売

ステンレス O型フック(ロープ用)線径2mm長さ15mm

ステンレス O型フック(ロープ用)線径2mm長さ15mm - 水本機械製作所

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用しますトラスコ品番849-1964材質(本体)ステンレス質量(g)1種類スナップフック寸法R(mm)2表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10241473MO-2Rステンレス(SUS304)/バレル研磨15525.5
370
289
318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする