水本機械製作所
ステンレス O型フック(ロープ用)線径5mm長さ41mm
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します
トラスコ品番
849-1968
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
17
種類
スナップフック
寸法L(mm)
41
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
16
寸法R(mm)
5
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10241482
MO-5R
¥
780
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください