水本機械製作所
ステンレス O型フック(ロープ用)線径6mm長さ52mm
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します
トラスコ品番
849-1970
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
30
種類
スナップフック
寸法L(mm)
52
寸法S(mm)
15
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
21
寸法R(mm)
7
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10241498
MO-6R
¥
1,010
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください