水本機械製作所
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び12mm
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番
849-2523
材質/仕上
ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)
230
寸法L(mm)
48
ねじ径
M12
寸法d(mm)
24
寸法t(mm)
12
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
24
使用荷重(kN)
7.35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10241516
SBM-12 316
-
¥
8,000
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83580956
SBM-12 316【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
8,000
¥
5,990
¥
1,198
アウトレット
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
残り13点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください