水本機械製作所
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び8mm
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番
849-2543
材質/仕上
ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)
72
寸法L(mm)
32
ねじ径
M8
寸法d(mm)
16
寸法t(mm)
8
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
16
使用荷重(kN)
2.94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10241613
SBM-8 316
¥
4,880
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください