水本機械製作所
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び9mm
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番
849-2545
材質/仕上
ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)
110
寸法L(mm)
36
ねじ径
M10
寸法d(mm)
18
寸法t(mm)
9
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
18
使用荷重(kN)
3.92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10241622
SBM-9 316
¥
5,660
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください