曜日別特売

ステンレス SBUシャックル 呼び10mm

ステンレス SBUシャックル 呼び10mm - 水本機械製作所

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用しますトラスコ品番849-2546材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)138寸法L(mm)40ねじ径M10寸法d(mm)20寸法t(mm)10寸法D(mm)10寸法B(mm)20使用荷重(kN)5.88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10241638SBU-10
5,010
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする