水本機械製作所
ステンレス SBUシャックル 呼び6mm
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番
849-2562
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
29
寸法L(mm)
24
ねじ径
M6
寸法d(mm)
12
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
12
使用荷重(kN)
1.76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10241656
SBU-6
¥
2,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください