水本機械製作所
ステンレス SBUシャックル 呼び8mm
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番
849-2566
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
65
寸法L(mm)
32
ねじ径
M8
寸法d(mm)
16
寸法t(mm)
8
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
16
使用荷重(kN)
2.94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10241674
SBU-8
¥
3,580
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください