水本機械製作所
ステンレス SBUシャックル 呼び9mm
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番
849-2568
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
105
寸法L(mm)
36
ねじ径
M10
寸法d(mm)
18
寸法t(mm)
9
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
18
使用荷重(kN)
3.92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10241683
SBU-9
¥
4,150
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください