水本機械製作所
ステンレス SBUシャックルSUS316 呼び13mm
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番
849-2551
材質
SUS316
材質/仕上
ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)
300
寸法L(mm)
52
ねじ径
M14
寸法d(mm)
26
寸法t(mm)
13
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
26
使用荷重(kN)
8.82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10241717
SBU-13 316
¥
11,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください