水本機械製作所
ステンレス SLUシャックル 長さ48mm内幅24mm
ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。
懐が広いので、用途が広がります。
用途
連結金具として使用します、特に振動が多く、通常のピンでは緩みが心配な箇所に適しています
トラスコ品番
849-2737
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
46
寸法L(mm)
48
ねじ径
M6
寸法d(mm)
12
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
24
使用荷重(kN)
1.47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10241805
SLU-6
¥
3,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください