水本機械製作所
ステンレス SLUシャックル 長さ64mm内幅32mm
ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。
懐が広いので、用途が広がります。
用途
連結金具として使用します、特に振動が多く、通常のピンでは緩みが心配な箇所に適しています
トラスコ品番
849-2738
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
105
寸法L(mm)
64
ねじ径
M8
寸法d(mm)
16
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
32
使用荷重(kN)
2.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10241814
SLU-8
¥
4,620
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください