水本機械製作所
ステンレス SLUシャックル 長さ80mm内幅40mm
ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。
懐が広いので、用途が広がります。
用途
連結金具として使用します、特に振動が多く、通常のピンでは緩みが心配な箇所に適しています
トラスコ品番
849-2735
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
200
寸法L(mm)
80
ねじ径
M10
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
40
使用荷重(kN)
3.33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10241823
SLU-10
¥
6,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください