曜日別特売

ステンレス SカンSAE

ステンレス SカンSAE - 水本機械製作所ステンレス SカンSAE - 水本機械製作所ステンレス SカンSAE - 水本機械製作所ステンレス SカンSAE - 水本機械製作所
(4件のレビュー)

片側の懐の深いSカンです。

用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類Sカン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kN)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10241832SAE-30.07336303.2137.518.5
140
109
120(税込)
当日出荷
10241848SAE-40.15441.533.53.5157.520
250
189
208(税込)
当日出荷
10241857SAE-50.20574644.53014.545
560
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10241848
2021-09-16
用途: チェーンのフック
製造業

安価で厚み以上の長穴があいていれば楽に引っ掛けられるので便利です。

対象商品 : 10241832
2021-05-02
用途: 鎖のエンド

ステンレスで強度もしっかりしていて安ときたら申し分ない。★

対象商品 : 10241857
2020-03-23
用途: 育苗ハウスのシルバーシート吊るのに使用
農・林・水産業

パイプの太さにマッチして作業が効率がよくなると思う。

対象商品 : 10241857
2017-03-22
用途: 屋外の物かけ

屋外の錆て欲しくないところには、このメーカーのSUS304を選んでおけばまず大丈夫ではないでしょうか。
既に二年ほど経過しましたが非常に綺麗な光沢を今でも維持しており、信頼性はピカイチです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする